Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen met elastomeer inzetstuk zware serie 6036-PP-R

  • ERIKS:11355827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,55/ stukexcl. btw

€ 22,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
36 mm
Groep
6S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
36 mm
Breedte
45 mm