Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen met elastomeer inzetstuk zware serie 4006-PP-R

  • ERIKS:11356147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
6 mm
Groep
4S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
6 mm
Breedte
30.5 mm