€ 4,45/ stukexcl. btw
€ 5,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 19 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3/4" in |
Groep | 4 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Zwart |
Profiel | Elastomeer inzetstuk |
Voorspanning | Nee |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 41.2 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 19 mm |
Breedte | 30 mm |