Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen met elastomeer inzetstuk standaard serie 408-PP-R

  • ERIKS:14495990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
8 mm
Geschikt voor buisdiameter
5/16" in
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Nee
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
8 mm
Breedte
30 mm