Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 9159-PP

  • ERIKS:11358100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,78/ stukexcl. btw

€ 73,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
159 mm
Geschikt voor buisdiameter
6.1/4" in
Groep
9S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
159 mm
Breedte
91 mm
S
3 mm