Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 9152-PP

  • ERIKS:11358099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,26/ stukexcl. btw

€ 66,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
152 mm
Geschikt voor buisdiameter
6" in
Groep
9S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
152 mm
Breedte
91 mm
S
3 mm