€ 55,26/ stukexcl. btw
€ 66,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 114 mm |
Groep | 9S |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 200 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD1 | 114 mm |
Breedte | 91 mm |
S | 3 mm |