Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 8127-PP

  • ERIKS:849308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,55/ stukexcl. btw

€ 49,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
127 mm
Geschikt voor buisdiameter
5" in
Groep
8S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
127 mm
Breedte
80 mm
S
2 mm