Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 8092-PP

  • ERIKS:11358771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,61/ stukexcl. btw

€ 53,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
92 mm
Groep
8S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
92 mm
Breedte
80 mm
S
2 mm