Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 7087-PP

  • ERIKS:11358286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
87 mm
Groep
7S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
87 mm
Breedte
60 mm
S
2 mm