€ 23,81/ stukexcl. btw
€ 28,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 82.5 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3.1/4" in |
Groep | 7S |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 120 mm |
L1 | 154 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 82.5 mm |
Breedte | 60 mm |
S | 2 mm |