Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 7080-PP

  • ERIKS:850284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,81/ stukexcl. btw

€ 28,81incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
80 mm
Groep
7S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
80 mm
Breedte
60 mm
S
2 mm