Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 6044.5-PP

  • ERIKS:941328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
44.5 mm
Geschikt voor buisdiameter
1.3/4" in
Groep
6S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
44.5 mm
Breedte
45 mm
S
2 mm