€ 4,35/ stukexcl. btw
€ 5,26incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 42.4 mm |
Groep | 5S |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 60 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 42.4 mm |
Breedte | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |