Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 4025.4-PP

  • ERIKS:11357820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
25.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1" in
Groep
4S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
25.4 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm