€ 3,61/ stukexcl. btw
€ 4,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geschikt voor buisdiameter | 12 mm |
Groep | 4S |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H | 48 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 12 mm |
Breedte | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |