Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 3015-PP

  • ERIKS:850012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
15 mm
Groep
3S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
15 mm
Breedte
30.5 mm
S
0.6 mm