Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 12355.6-PP

  • ERIKS:11358400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 588,10/ stukexcl. btw

€ 711,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
355.6 mm
Groep
12S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
530 mm
L1
630 mm
L2
534 mm
ØD1
355.6 mm
Breedte
182 mm
S
20 mm