Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 11244.5-PP

  • ERIKS:11358193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 361,79/ stukexcl. btw

€ 437,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
244.5 mm
Groep
11S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
244.5 mm
Breedte
162 mm
S
8 mm