Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware serie 10177.8-PP

  • ERIKS:11358172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,11/ stukexcl. btw

€ 150,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Geschikt voor buisdiameter
177.8 mm
Geschikt voor buisdiameter
7" in
Groep
10S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
336 mm
L2
265 mm
ØD1
177.8 mm
Breedte
120 mm
S
3 mm