Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware dubbele serie 6040/72-PP

  • ERIKS:1016341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geschikt voor buisdiameter
40 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
72 mm
Groep
6S-D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
ØD1
40 mm
ØD2
72 mm