Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware dubbele serie 5042/42-PP

  • ERIKS:11357911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geschikt voor buisdiameter
42 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
42 mm
Groep
5S-D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H1
60 mm
L1
145 mm
L2
120 mm
L3
60 mm
ØD1
42 mm
ØD2
42 mm
Breedte
30 mm
S
2 mm