Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware dubbele serie 5038/38-PP

  • ERIKS:11357901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geschikt voor buisdiameter
38 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
38 mm
Geschikt voor buisdiameter
1.1/2" in
Groep
5S-D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H1
60 mm
L1
145 mm
L2
120 mm
L3
60 mm
ØD1
38 mm
ØD2
38 mm
Breedte
30 mm
S
2 mm