€ 7,89/ stukexcl. btw
€ 9,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 32 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 32 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 1.1/4" in |
Groep | 5S-D |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H1 | 60 mm |
L1 | 145 mm |
L2 | 120 mm |
L3 | 60 mm |
ØD1 | 32 mm |
ØD2 | 32 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 2 mm |