€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 20 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 20 mm |
Groep | 4S-D |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-2 |
H1 | 48 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
L3 | 45 mm |
ØD1 | 20 mm |
ØD2 | 20 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 1.2 mm |