Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd zware dubbele serie 4019/19-PP

  • ERIKS:11357797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
19 mm
Geschikt voor buisdiameter
3/4" in
Groep
4S-D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-2
H1
48 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
L3
45 mm
ØD1
19 mm
ØD2
19 mm
Breedte
30 mm
S
1.2 mm