Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard serie 888.9-PP

  • ERIKS:11358084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,17/ stukexcl. btw

€ 11,10incl. btw

175 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
88.9 mm
Geschikt voor buisdiameter
3.1/2" in
Groep
8
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
118 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
88.9 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm