Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard serie 773-PP

  • ERIKS:1065164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
73 mm
Geschikt voor buisdiameter
2.7/8" in
Groep
7
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
73 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm