Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard serie 600-PP

  • ERIKS:14396304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
0 mm
Groep
6
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
0 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm