Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard serie 540-PP

  • ERIKS:849669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

209 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
40 mm
Groep
5
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
40 mm
Breedte
30 mm
S
0.8 mm