€ 1,56/ stukexcl. btw
€ 1,89incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 22 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 7/8" in |
Groep | 4 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 42 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 22 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 0.6 mm |