Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard serie 400-PP

  • ERIKS:13775223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
0 mm
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
0 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm