€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
326 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Geschikt voor buisdiameter | 8 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 5/16" in |
Groep | 1 |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
H | 27 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
ØD1 | 8 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 0.4 mm |