Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard serie 106.4a-PP

  • ERIKS:930555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

1684 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
6.4 mm
Geschikt voor buisdiameter
1/4" in
Groep
1A
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
Breedte
30 mm
S
0.4 mm