Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 542/42-PP

  • ERIKS:852635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
42 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
42 mm
Groep
5D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
53 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
42 mm
ØD2
42 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm