Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 533.7/33.7-PP

  • ERIKS:854212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,34/ stukexcl. btw

€ 4,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
33 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
33.7 mm
Groep
5D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
53 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
33 mm
ØD2
33.7 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm