€ 1,78/ stukexcl. btw
€ 2,15incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 21.3 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 21.3 mm |
Groep | 3D |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-3 |
H | 37 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 21.3 mm |
ØD2 | 21.3 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 0.7 mm |