€ 1,37/ stukexcl. btw
€ 1,66incl. btw
352 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Twin |
Geschikt voor buisdiameter | 12 mm |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 12 mm |
Groep | 2D |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur | Groen |
Profiel | Geprofileerd |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3015-3 |
H | 27 mm |
L1 | 53 mm |
L2 | 29 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 12 mm |
Breedte | 30 mm |
S | 0.7 mm |