Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 212/06-PP

  • ERIKS:11357618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6 mm
Groep
2D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6 mm
Breedte
30 mm
S
0.7 mm