Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP polypropyleen geprofileerd standaard dubbele serie 110/06-PP

  • ERIKS:11357568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,32/ stukexcl. btw

€ 1,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6 mm
Groep
1D
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
ØD2
6 mm
Breedte
30 mm
S
0.6 mm