Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-NRC polypropyleen voor elastomeer inzetstuk zware serie 6S-PP-NRC

  • ERIKS:14744852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,10/ stukexcl. btw

€ 23,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Groep
6S
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
85 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
Breedte
45 mm