Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-NRC polypropyleen voor elastomeer inzetstuk standaard serie 3-PP-NRC

  • ERIKS:13633261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
Breedte
30 mm