Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-NRC polypropyleen met elastomeer inzetstuk standaard serie 418-PP-NRC

  • ERIKS:13625486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,48/ stukexcl. btw

€ 13,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Groep
4
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
18 mm
Breedte
30 mm