Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel PP-NRC polypropyleen met elastomeer inzetstuk standaard serie 212-PP-NRC

  • ERIKS:13625491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,43/ stukexcl. btw

€ 12,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Geschikt voor buisdiameter
12 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Elastomeer inzetstuk
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
12 mm
Breedte
30 mm