Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polypropyleen geprofileerd lichte serie LNUF-316/10-PP LNUF-316/10-PP

  • ERIKS:14396751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,56/ stukexcl. btw

€ 0,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNUF
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
10 mm
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
16 mm
ØD2
10 mm
ØD3
6.8 mm