Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polypropyleen geprofileerd lichte serie LNUF-210/06-PP LNUF-210/06-PP

  • ERIKS:11356574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNUF
Geschikt voor buisdiameter
10 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
6 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Groen
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD2
6 mm
ØD3
6.8 mm