Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polypropyleen geprofileerd lichte serie LN-316-PP-BK LN-316-PP-BK

  • ERIKS:14868554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
16 mm
Groep
3
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
33 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
16 mm
ØD2
6.8 mm