Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polypropyleen geprofileerd lichte serie LN-210.2-PP-BK LN-210.2-PP-BK

  • ERIKS:12034232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LN
Geschikt voor buisdiameter
10.2 mm
Groep
2
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
27 mm
L2
11 mm
L3
7 mm
ØD1
10.2 mm
ØD2
6.8 mm