Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polyamide geprofileerd lichte serie LNUF-422/15-PA LNUF-422/15-PA

  • ERIKS:11356628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,63/ stukexcl. btw

€ 1,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNUF
Geschikt voor buisdiameter
22 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
15 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
22 mm
ØD2
15 mm
ØD3
6.8 mm