Eriks
STAUFF

STAUFF Leidingbeugel polyamide geprofileerd lichte serie LNUF-418/10-PA LNUF-418/10-PA

  • ERIKS:11356695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LNUF
Geschikt voor buisdiameter
18 mm
Geschikt voor buisdiameter 2
10 mm
Groep
4
Materiaal
Polyamide
Kleur
Zwart
Profiel
Geprofileerd
Voorspanning
Ja
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
18 mm
ØD2
10 mm
ØD3
6.8 mm